{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | E | |
Hål d2 (H7) | 25 mm | |
VDI-storlek | VDI 40 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
Kylkanalgänga | M8 | |
spännskruvgänga | M10 | |
Produktslag | VDI-borrstångshållare |
Artikelnummer | 319330 25 | |
EAN/GTIN | 4062406755058 | |
Tillverkarens nummer | 319330 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Borrstångshållare Form E2, VDI 40, Hål d2 (H7): 25mm
på begäran
I lager
104 styck i lager
964,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
2 147,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | VDI 40 |
Form | E | E |
VDI-storlek | VDI 40 | VDI 40 |
Hål d2 (H7) | 25 mm | 25 mm |
l6 | 75 mm | 108 mm |
l7 | 61 mm | 100 mm |
Produktslag | VDI-borrstångshållare | VDI-borrstångshållare |