{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | E | |
Hål d2 (H7) | 20 mm | |
VDI-storlek | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | |
Kylkanalgänga | M6 | |
spännskruvgänga | M8 | |
Produktslag | VDI-borrstångshållare |
Artikelnummer | 319320 20 | |
EAN/GTIN | 4067263152255 | |
Tillverkarens nummer | 319320 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Borrstångshållare Form E2, VDI 30, Hål d2 (H7): 20mm
på begäran
I lager
154 styck i lager
941,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
2 061,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 |
Form | E | E |
VDI-storlek | VDI 30 | VDI 30 |
Hål d2 (H7) | 20 mm | 20 mm |
l6 | 60 mm | 108 mm |
l7 | 51 mm | 100 mm |
Produktslag | VDI-borrstångshållare | VDI-borrstångshållare |