{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Forma | E | |
Foro d2 (H7) | 16 mm | |
Dimensioni VDI | VDI 25 | |
d6 | 58 mm | |
l6 | 50 mm | |
l7 | 41 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 25 | |
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante | M8 | |
Filettatura viti di serraggio | M8 | |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice |
Artikelnummer | 319315 16 | |
EAN/GTIN | 4062406754907 | |
Tillverkarens nummer | 319315 16 |