{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | HSK-T 63 | |
Grundhållardiameter d2 | 48 mm | |
Utvändig diameter d3 | 63 mm | |
l2 med växlingsadapter | 107 mm | |
l2 med spännhylsa ER | 80 mm | |
x med växlingsadapter | 81 mm | |
x med spännhylsa ER | 54 mm | |
gängaM | M40×1,5 | |
Produktslag | Snabbytesadapter |
Artikelnummer | 319294 32 | |
EAN/GTIN | 4045197943729 | |
Tillverkarens nummer | 319294 32 |