{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | E | |
Hål d2 (H7) | 16 mm | |
VDI-storlek | VDI 40 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 95 mm | |
l8 | 50 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
gängaM | M22×1,5 | |
Produktslag | VDI-borrstångshållare |
Artikelnummer | 319276 16 | |
EAN/GTIN | 4045197782465 | |
Tillverkarens nummer | 319276 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Invändig skärhållare, slitsad Form E2 16 mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
2 153,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
142 styck i lager
967,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | VDI 40 |
Form | E | E |
VDI-storlek | VDI 40 | VDI 40 |
Hål d2 (H7) | 16 | 16 |
l6 | 90 | 75 |
l7 | 95 | 61 |
Produktslag | VDI-borrstångshållare | VDI-borrstångshållare |