{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | E | |
Hål d2 (H7) | 12 mm | |
VDI-storlek | VDI 30 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 90 mm | |
l8 | 50 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | |
gängaM | M 14×1,5 | |
Produktslag | VDI-borrstångshållare |
Artikelnummer | 319275 12 | |
EAN/GTIN | 4045197782397 | |
Tillverkarens nummer | 319275 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Invändig skärhållare, slitsad Form E2, VDI 30, Hål d2 (H7): 12mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
2 061,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
110 styck i lager
941,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 |
Form | E | E |
VDI-storlek | VDI 30 | VDI 30 |
Hål d2 (H7) | 12 mm | 12 mm |
l6 | 90 mm | 60 mm |
l7 | 90 mm | 51 mm |
Produktslag | VDI-borrstångshållare | VDI-borrstångshållare |