{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | E | |
Hål d2 (H6) | 25 mm | |
VDI-storlek | VDI 40 | |
Utvändig diameter d3 | 45 mm | |
d6 | 83 mm | |
l1 -0,2 | 75 mm | |
l2 | 59 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikelnummer | 319250 25 | |
Tillverkarens nummer | 319250 25 |