{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | E | |
Hål d2 (H7) | 8 mm | |
VDI-storlek | VDI 40 | |
d7 | 20,5 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
⌀ D6 | 83 mm | |
⌀ D8 | 65 mm | |
⌀ H3 | 19,5 mm | |
⌀ H1 | 32,5 mm | |
⌀ L3⌀ L3 | 22 mm | |
⌀ L6 | 75 mm | |
⌀ L7 | 110,5 mm | |
Produktslag | VDI-borrstångshållare |
Artikelnummer | 319235 8 | |
EAN/GTIN | 4067263107897 | |
Tillverkarens nummer | 319235 8 |