{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 90 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Skaftbredd b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 72 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
Produktslag | VDI universalfäste |
Artikelnummer | 319190 40 | |
EAN/GTIN | 4045197955081 | |
Tillverkarens nummer | 319190 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VDI universalfäste underupp 40 mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
3 510,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
923,10 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
272,34 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
b1 | 90 | 130 | 90 |
b2 | 42,5 | 65 | 42,5 |
Anchura del mango b3 | 20,5 | 43 | 20,5 |
h2 | 34 | 34 | 34 |
h6 | 48 | 48 | 48 |
⌀ del mango d1 | 40 | 40 | 40 |
Tipo de producto | VDI universalfäste | Asiento múltiple VDI | Asiento múltiple VDI |