{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | E | |
Hål d2 (H6) | 16 mm | |
VDI-storlek | VDI 20 | |
Utvändig diameter d3 | 36 mm | |
d6 | 50 mm | |
l1 -0,2 | 64 mm | |
l2 | 54 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 20 | |
Kylkanalgänga | M6 | |
spännskruvgänga | M10×1 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikelnummer | 319155 16 | |
EAN/GTIN | 4062406755157 | |
Tillverkarens nummer | 319155 16 |