VDI-avstickhåållare bladhöjd 26 40 mm

Art-nr: 319148 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftdiameter d1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Bredd B1 35 mm
    Bredd B2 60 mm
    Bredd B3 48 mm
    L1 88,5 mm
    höjd H 100 mm
    Färgkod VDI-skaft VDI 40
    Produktslag VDI-avstickhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 319148 40
    EAN/GTIN 2050002040014
    Tillverkarens nummer 32.4026WT250RL

    Benämning

    Utförande:

    För användning på alla CNC-svarvar Gildemeister CTX med stjärnrevolver.
    • Med dubbeltandning på VDI-skaft för vänster- resp. högeranvändning.
    • Med kulsprutmunstycke för optimal kylning av eggen.
    • Fastklämning av sticksvärdet med klämlist.
    • Höjdjustering ±1 mm.

    Användningsdata:

    Stickstål från olika tillverkare kan användas.

    Passar till:

    DMG Gildemeister CTX.

    Anmärkning:

    Storlek 30-UEK och 40-UEK som underupputförande.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen