Eco-avstickningsbladhållare Typ 1 RL

Art-nr: 319140 RL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

bredd B 67 mm
Höjd H1 14,5 mm
Höjd H2 65 mm
Radie R1 117 mm
Radie R2 50 mm
Utförande RL
Produktslag Avstickhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319140 RL
EAN/GTIN 4045197781055

Benämning

Utförande:

Smal konstruktion i 4 utföranden och kan monteras med 180° vridning för normal användning samt underupp-användning. Optimal verktygskombination för avsticknings- och insticksförfaranden mellan eller nära huvud- och motspindel vid minimalt komponentutstick.

Användningsdata:

För användning på stjärnrevolvrar och frässpindlar i fleroperationsmaskiner.
För användning av Eco-avstickningsblad nr 273864273866, nr 273562 och 273564.

Anmärkning:

Kylmedeltillförsel på sidan för eco-stickstål.
Utförande RR och LR för användning av sticksvärd nr 273864. Utförande RR och LL för sticksvärd nr 273865. Utförande RR och LL för sticksvärd nr 273866.
Lämpliga spännkonsoler nr 279840 2 och lämpliga skruvar nr 279815 14. Se reservdelsförteckningen.
Svärden nr 273562 och 273564 kan bara användas på hållarna RR och LL.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör