GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form C4 axiell, vänster, Skaftdiameter d1: 20mm

Art-nr.: 319136 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftdiameter d1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Form C
Skaftdiameter d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Skaftbredd b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 20
Produktslag VDi-verktygshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319136 20
EAN/GTIN 4067263238089
Tillverkarens nummer 319136 20

Benämning

Utförande:

  • Sätthärdad HRC 58 ±2.
  • Alla funktionsytor slipade.
  • Med kulventildysor.

GARANT Eco − för användning med normala skärhållare, GARANT Eco − system avstickningsverktygshållare nr 273830 − 273891 och GARANT Eco − grundhållare för avstickning nr 273651.

Användningsdata:

För ändbearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen