{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter d1 | 40 mm | |
passar till bladhöjd | 32 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 85 mm | |
Höjd H1 | 73 mm | |
Höjd H2 | 47 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
Produktslag | VDI-avstickhållare |
Artikelnummer | 319132 40 | |
EAN/GTIN | 4045197716798 | |
Tillverkarens nummer | 319132 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Eco-stickstålshållare med inv. kylmedelstillförsel, Skaftdiameter d1: 40mm
på begäran
I lager
39 styck i lager
4 383,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
4 383,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | VDI 40 |
L1 | 54 mm | 54 mm |
Produktslag | VDI-avstickhållare | VDI-avstickhållare |