{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | C | |
Skaftdiameter d1 | 16 mm | |
h1 | 12 mm | |
h2 | 17 mm | |
b1 | 43 mm | |
b2 | 24 mm | |
Skaftbredd b3 | 13 mm | |
h5 | 20 mm | |
h6 | 22 mm | |
l1 | 44 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 16 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikelnummer | 319127 16 | |
EAN/GTIN | 4067263237457 |