{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | B | |
Skaftdiameter d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 50 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikelnummer | 319036 50 | |
EAN/GTIN | 4067263237747 | |
Tillverkarens nummer | 319036 50 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form B4 radiell vänster, kort 50 mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
2 361,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
1 540,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
b2 | 50 | 50 |
h1 | 25 | 32 |
h5 | 35 | 50 |
h6 | 60 | 60 |
l2 | 55 | 55 |
Skaftdiameter d1 | 50 | 50 |
Produktslag | VDi-verktygshållare | VDi-verktygshållare |