Verktygshållare axiell enkel, höger 32 mm

Art-nr: 318941 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För stålhållare (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 26623-2
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För stålhållare 32 mm
fäste PSC 80
Hållare norm ISO 26623-2
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 140 mm
Spännlängd L1 98 mm
B 55 mm
Utvändig-⌀ D 110 mm
Produktslag Verktygshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 318941 32
EAN/GTIN 2050001930033
Tillverkarens nummer PS8.V32.R11.140

Benämning

Utförande:

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner
För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

Anmärkning:

PSC-spännbult på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen