Verktygshållare axiell enkel, vänster 20 mm

Art-nr: 318922 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För stålhållare (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 26623-2
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    För stålhållare 20 mm
    fäste PSC-50
    Hållare norm ISO 26623-2
    Invändig ja
    utkragningslängd A-mått 98 mm
    Spännlängd L1 75 mm
    B 30 mm
    Utvändig-⌀ D 80 mm
    Produktslag Verktygshållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 318922 20
    EAN/GTIN 2050001715685
    Tillverkarens nummer PS5.V20.L11.098

    Benämning

    Utförande:

    Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

    Användningsdata:

    För användning i fleroperationsmaskiner
    För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

    Anmärkning:

    PSC-spännbult på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen