PSC - ämne, PSC 63, ⌀ D×A-mått: 63X100mm

Art-nr.: 318912 63X100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D×A-mått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 26623-2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

utkragningslängd A-mått 100 mm
Spännhylsa D1 63 mm
fäste PSC 63
Hållare norm ISO 26623-2
Ämneslängd L1 78 mm
Produktslag Verktygsämne

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 318912 63X100
EAN/GTIN 2050001673442
Tillverkarens nummer PS6.RO6.001.100

Benämning

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner
För tillverkning av specialverktyg.

Anmärkning:

PSC-spännbult på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen