Eco-avstickhållare, axiell, höger 32 mm

Art-nr: 318907 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för Bladhöjd H (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 26623-2
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för Bladhöjd H 32 mm
fäste PSC 63
Hållare norm ISO 26623-2
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 160 mm
Utvändig-⌀ D 96 mm
Spetscentrumförskjutning f 32,5 mm
Produktslag Avstickhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 318907 32
EAN/GTIN 2050002039544
Tillverkarens nummer 318907 32

Benämning

Användningsdata:

För fastsättning av stickstål med kylvätskeöverföring från alla vanliga tillverkare. Överföringshål som inte behövs kan slutas till med de skruvar som ingår i leveransen. Inklusive kulsprutmunstycke.
För användning i fleroperationsmaskiner

Anmärkning:

PSC-spännbult på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen