• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Verktygshållare radiellt, PSC-40, För stålhållare: 20mm

Art-nr.: 318905 20
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För stålhållare (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 26623-2
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För stålhållare 20 mm
fäste PSC-40
Hållare norm ISO 26623-2
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 55 mm
B 30 mm
Utvändig-⌀ D 80 mm
Produktslag Verktygshållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 318905 20
Kopiera
EAN/GTIN 2050001715555
Kopiera
Tillverkarens nummer PS4.V20.N11.055
Kopiera

Benämning

Utförande:

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner
För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

Anmärkning:

PSC-spännbult på förfrågan.