PSC - reduktion 63/40

Art-nr: 318892 63/40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

PSC1 / PSC2 Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 26623-2
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    fäste PSC 63
    Hållare norm ISO 26623-2
    Invändig ja
    utkragningslängd A-mått 80 mm
    L1 58 mm
    Produktslag Reducering

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 318892 63/40
    EAN/GTIN 2050001672971
    Tillverkarens nummer PS6.PS4.K01.080

    Benämning

    Användningsdata:

    För användning i fleroperationsmaskiner
    För reducering av PSC-fästen.

    Anmärkning:

    PSC-spännbult på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen