{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För stålhållare | 25 mm | |
fäste | PSC 63 | |
Hållare norm | ISO 26623-2 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 71 mm | |
B | 40 mm | |
Utvändig-⌀ D | 102 mm | |
Produktslag | Verktygshållare |
Artikelnummer | 318856 25 | |
EAN/GTIN | 4045197893321 | |
Tillverkarens nummer | 318856 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Eco-verktygsfäste radiellt, PSC 63, För stålhållare: 25mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
4 248,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
4 248,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | PSC 63 | HSK-T 63 |
Hållare norm | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
utkragningslängd A-mått | 71 mm | 90 mm |
Utvändig-⌀ D | 102 mm | 102 mm |
För stålhållare | 25 mm | 25 mm |
Invändig | ja | ja |
Produktslag | Verktygshållare | Verktygshållare |