Förlängare HSK-T63 / HSK-T63 120 mm

Art-nr: 318838 120
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

A-mått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste HSK-T 63
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 120 mm
Utvändig-⌀ D 63 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 318838 120
EAN/GTIN 2050001673497
Tillverkarens nummer HA6.HA6.K01.120

Benämning

Användningsdata:

För förlängning av HSK-verktyg.
För användning i fleroperationsmaskiner

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen