{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För stålhållare | 25 mm | |
fäste | HSK-T 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-3 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 112,7 mm | |
Spännlängd L1 | 80 mm | |
B | 40 mm | |
Utvändig-⌀ D | 94 mm | |
Spetscentrumförskjutning f | 12,7 mm | |
Produktslag | Verktygshållare |
Artikelnummer | 318628 25 | |
EAN/GTIN | 4045197893284 | |
Tillverkarens nummer | 318628 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Eco-verktygsfäste diagonal 45°, vänster, HSK-T 63, För stålhållare: 25mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
584,10 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
584,10 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
584,10 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
584,10 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-T 63 | HSK-T 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Hållare norm | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
För stålhållare | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Spetscentrumförskjutning f | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Produktslag | Verktygshållare | Verktygshållare | Verktygshållare | Verktygshållare |