Verktygshållare axiell, enkel, höger 20 mm

Art-nr.: 318602 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För stålhållare (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För stålhållare 20 mm
fäste HSK-T 40
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 80 mm
Spännlängd L1 45 mm
B 30 mm
Utvändig-⌀ D 80 mm
Produktslag Verktygshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 318602 20
EAN/GTIN 2050001714237
Tillverkarens nummer HA4.V20.R11.080

Benämning

Utförande:

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner
För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen