Backursvarvningsset RotoRi S

Art-nr: 315910 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    invändig spänn-⌀ 25 mm - 121 mm
    utvändig spänn-⌀ 39 mm - 153 mm
    passar till svarvchuckdiameter 80 mm - 200 mm
    passar till försänkt hål svarvback M8; M10
    Produktslag Backutvridningsring

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 315910 S
    EAN/GTIN 2050002053113
    Tillverkarens nummer P19508142200

    Benämning

    Utförande:

    Genom ursvarvningsringarnas speciella patenterade utförande med kurvsegment blir en steglös inställning av backarna möjlig så att erforderlig diameter kan åstadkommas. De patenterade och flexibla RotoFix-spännbultar som ingår i setet gör det möjligt att helt utjämna de stora toleranserna hos skruvförsänkningarna i spännbackar från många olika tillverkare med hjälp av ett 2 mm justeringsområde. Ingen efterbearbetning av skruvförsänkningarna behövs.

    Fördel:

    • Invändig och utvändig fastspänning med en och samma ring.
    • Steglöst spännområde.
    • 1/10 mm-noggrann inställning av svarv diametern.
    • Låg ställ kostnad genom RotoFix-spänn bultarna.
    • Stor kostnadsbesparing för spännbackar.
    • Optimal tillgänglighet till svarvverktyget.
    • Snabb och flexibel hantering.

    Användningsdata:

    Med ringarna av höghållfast specialstål blir det möjligt att svarva ur mjuka spännbackar exakt under spänntryck eller slipa ur hårda spännbackar. Kan användas vid invändig eller utvändig bearbetning av backarna.

    Leveransinnehåll:

    Plåtstativ, RotoFix premiumbultar och RotoFix-ringar.
    20 ringar och vardera 3 bultar M8 / M10.

    Anmärkning:

    På förfrågan kan också 4- och 6-backchuckar levereras.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen