{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Konstorlek | 6 | |
Utvändig ⌀ A | 200 mm | |
Öppning E | 55 mm | |
Höjd utan backar H1 | 112 mm | |
Höjd med backar H2 | 143 mm | |
Hålcirkel F | 133,4 mm | |
antal låsbultar | 4 | |
Storlek på låsbultar | M10 | |
Styrningskon B | 106,39 mm | |
Chuckfyrkantnyckel K | 11 mm | |
vikt | 19 kg | |
Produktslag | Kombi-fyrbackschuck |
Artikelnummer | 315645 200/6 | |
EAN/GTIN | 5907412202860 | |
Tillverkarens nummer | 354635190200 |