Utv. backar, sats 3 delar, hårda 350

Art-nr: 315200 350
Ange pris 3 st. (SEK 2251,99 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 350 mm
längd L 130 mm
bredd B 34 mm
höjd H 79,5 mm
passar även för chucktyp 400 mm
passar färgkod Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 315200 350
EAN/GTIN 4019208038377
Tillverkarens nummer 110017

Benämning

Passar till:

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

Anmärkning:

  • Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
  • Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen