Borrbackar, sats 3 delar, hårda, För chucktyp: 80

Art-nr.: 315000 80
Ange pris 3 st. (SEK 657,04 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 80 mm
längd L 37 mm
bredd B 12 mm
höjd H 26 mm
passar färgkod Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 315000 80
EAN/GTIN 4019208038728
Tillverkarens nummer 110155

Benämning

Passar till:

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

Anmärkning:

  • Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
  • Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.
Spännyta slät, inte räfflad.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Borrbackar, sats 3 delar, hårda, För chucktyp: 80

Borrbackar, sats 3 delar, hårda, För chucktyp: 80

på begäran
I lager
2 styck i lager
1 971,12  SEK
(SEK 657,04 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 128,51  SEK
(SEK 376,17 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
bredd B 12 mm 11 mm
För chucktyp 80 mm 80 mm
höjd H 26 mm 28 mm
längd L 37 mm 32 mm
passar färgkod Röhm spiralsvarvchuckar och backar HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuckbackar Planspiralchuckbackar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen