{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 315 mm | |
längd L | 130 mm | |
bredd B | 34 mm | |
höjd H | 79,5 mm | |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuckbackar |
Artikelnummer | 314700 315 | |
EAN/GTIN | 4019208034522 | |
Tillverkarens nummer | 107605 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Blockbackar, sats 4 delar, mjuka, För chucktyp: 315mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
|
på begäran
I lager
101 styck i lager
|
|
bredd B | 34 mm | 32 mm |
För chucktyp | 315 mm | 315 mm |
höjd H | 79,5 mm | 73 mm |
längd L | 130 mm | 125 mm |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar |
Produktslag | Planspiralchuckbackar | Planspiralchuckbackar |