{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 125 mm | |
längd L | 52 mm | |
bredd B | 18 mm | |
höjd H | 41,5 mm | |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuckbackar |
Artikelnummer | 314600 125 | |
EAN/GTIN | 4019208034379 | |
Tillverkarens nummer | 107590 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka, För chucktyp: 125mm
på begäran
I lager
26 styck i lager
|
på begäran
I lager
72 styck i lager
|
|
bredd B | 18 mm | 20 mm |
För chucktyp | 125 mm | 125 mm |
höjd H | 41,5 mm | 40 mm |
längd L | 52 mm | 51 mm |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar |
Produktslag | Planspiralchuckbackar | Planspiralchuckbackar |