{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 250 mm | |
längd L | 103 mm | |
höjd H | 53 mm | |
spårbredd D | 12,72 mm | |
Hålavstånd b | 53,95 mm | |
tapplängd A | 19,02 mm | |
passar färgkod | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuckbackar |
Artikelnummer | 314425 250 | |
EAN/GTIN | 4067263113041 | |
Tillverkarens nummer | 314425 250 |