Gripbackar, sats, 3 delar, för chuck 1

Art-nr: 313955 1
Ange pris 3 st. (SEK 1506,94 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd 43 mm - 81 mm
Spårbredd n 16 mm
gängaM M6
Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313955 1
EAN/GTIN 2050001946034
Tillverkarens nummer 0138117

Benämning

Utförande:

Härdade griparkäftar. För utvändig fastspänning av råämnen med tandning 1,5×60°.
Brunerad.

Anmärkning:

Passar till BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen