Grundplatta 160 mm

Art-nr: 313910 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

längd a 250 mm
bredd B 190 mm
höjd H 28 mm
Spårbredd S 14 mm
Hålcirkel F 140 mm
Öppning E 90 mm
totalvikt 4,8 kg
Produktslag Grundplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313910 160
EAN/GTIN 5907412203706
Tillverkarens nummer 329450040700

Benämning

Utförande:

Grundplatta med längsspår för exakt och snabb uppriktning av skruvstycket. Enkel fastsättning på maskinbordet med hjälp av spännspår.

Användningsdata:

För infästning av svarvchuckar med cylindrisk styrning DIN 6350.

Leveransinnehåll:

Spårklackar, fästskruvar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen