{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 250 mm | |
längd L | 87,5 mm | |
bredd B | 180 mm | |
höjd H | 80 mm | |
Hålavstånd a | 40 mm | |
Hålavstånd b | 30 mm | |
spårbredd D | 16 mm | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313737 250 | |
EAN/GTIN | 2050001929754 | |
Tillverkarens nummer | 0132806 |