{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 210 mm | |
längd L | 95 mm | |
bredd B | 35 mm | |
höjd H | 45 mm | |
Hålavstånd a | 24 mm | |
Hålavstånd b | 25 mm | |
spårbredd D | 14 mm | |
för gänga DIN 912 | M12 | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313725 210 | |
EAN/GTIN | 4062406699246 | |
Tillverkarens nummer | 313725 210 |