Överbackar, sats, 3 delar 315

Art-nr: 313715 315
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    För chucktyp 315 mm
    längd L 130 mm
    bredd B 50 mm
    höjd H 50 mm
    Hålavstånd a 40 mm
    Hålavstånd b 30 mm
    spårbredd D 18 mm
    för gänga DIN 912 M14
    passar färgkod Schunk kraftspännchuck och backar
    Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 313715 315
    EAN/GTIN 2050001929716
    Tillverkarens nummer 0132107

    Benämning

    Utförande:

    Finfrästa spår och precisionsslipad tandning, brunerade.

    Material:

    Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

    Passar till:

    Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

    Specialtillbehör:

    Spårklackar nr 313505313605.

    Anmärkning:

    • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
    • Överbackar av aluminium på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen