{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 210 mm | |
längd L | 84,3 mm | |
bredd B | 40 mm | |
höjd H | 49 mm | |
Hålavstånd a | 28,7 mm | |
Hålavstånd b | 19 mm | |
spårbredd D | 17 mm | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313470 210 | |
EAN/GTIN | 2050001929631 | |
Tillverkarens nummer | 0121102 |