{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 200 mm | |
längd L | 98 mm | |
bredd B | 35 mm | |
höjd H | 40 mm | |
Hålavstånd a | 15 mm | |
Hålavstånd b | 22 mm | |
spårbredd D | 17 mm | |
för gänga DIN 912 | M12 | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313460 200 | |
Tillverkarens nummer | 313460 200 |