Överbackar, sats, 3 delar 315

Art-nr: 313455 315
Ange pris 3 st. (SEK 399,59 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    För chucktyp 315 mm
    längd L 140 mm
    bredd B 50 mm
    höjd H 50 mm
    Hålavstånd a 30 mm
    Hålavstånd b 28 mm
    spårbredd D 21 mm
    för gänga DIN 912 M16
    Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 313455 315
    EAN/GTIN 2050001929617
    Tillverkarens nummer 0120156

    Benämning

    Utförande:

    Finfrästa spår och precisionsslipad tandning, brunerade.
    Avfasade för mindre spänn-⌀.

    Material:

    Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

    Passar till:

    Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

    Specialtillbehör:

    Spårklackar nr 313505313605.

    Anmärkning:

    • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
    • Överbackar av aluminium på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen