Fästskruv för mjuka och hårda överbackar 315

Art-nr: 313420 315
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 315
Gänga M12×1,5
Längd 35 mm
passar färgkod Schunk självcentrerande chuck och backar; Röhm självcentrerande chuck och backar
Produktslag Skruvar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313420 315
EAN/GTIN 4019208056401
Tillverkarens nummer 202402

Benämning

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter på några sekunder är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. På så sätt minimeras ställtiderna. Backenheterna består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.

Passar till:

Överbackar nr 313210, 313250, 3133220, 313300 och 313310.