Fästskruv för mjuka och hårda överbackar 160/200

Art-nr: 313420 160/200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 160 / 200
Gänga M 8×1
Längd 20 mm
passar färgkod Schunk självcentrerande chuck och backar; Röhm självcentrerande chuck och backar
Produktslag Skruvar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313420 160/200
EAN/GTIN 4019208055602
Tillverkarens nummer 200182

Benämning

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter på några sekunder är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. På så sätt minimeras ställtiderna. Backenheterna består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.

Passar till:

Överbackar nr 313210, 313250, 3133220, 313300 och 313310.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen