Gripbackar, sats, 3 delar, för chuck 2

Art-nr: 313232 2
Ange pris 3 st. (SEK 1742,66 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för chucktyp ⌀ 250 mm
spårbredd D 12 mm
Hålavstånd b 40 mm
tapplängd A 20 mm
passar färgkod Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar
spännvidd 78 mm - 234 mm
Produktslag Självcentrerande chuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313232 2
EAN/GTIN 2050001929310
Tillverkarens nummer 0139163

Benämning

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter på några sekunder är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. På så sätt minimeras ställtiderna. Backenheterna består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.
För utvändig fastspänning, mycket lämplig för uppspänning av råämnen.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5, härdad.

Passar till:

Schunk kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

Anmärkning:

Spännområde för nr 313115313137 som exempel. Spännstegets djup 25 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen