Mjuka överbackar, sats 3 delar 200

Art-nr: 313220 200
Ange pris 3 st. (SEK 201,06 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
66 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    För chucktyp 200 mm
    längd L 105 mm
    bredd B 22 mm
    höjd H 43 mm
    spårbredd D 10 mm
    Hålavstånd b 40 mm
    tapplängd A 20 mm
    passar färgkod Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar
    Produktslag Självcentrerande chuckbackar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 313220 200
    EAN/GTIN 2050001929105
    Tillverkarens nummer 0153101

    Benämning

    Utförande:

    Utan steg, för svarvning av individuell spänn-⌀. Finfräst anliggningsyta, brunerad.

    Användningsdata:

    Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter på några sekunder är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. På så sätt minimeras ställtiderna. Backenheterna består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.
    För fastskruvning på härdade grundbackar. För fastspänning av ojämnt formade eller redan bearbetade arbetsstycken som inte får skadas. Backarna bearbetas enligt arbetsstyckets form.

    Material:

    Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

    Passar till:

    Schunk kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

    Anmärkning:

    Överbackar av aluminium på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen