{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 400 mm | |
längd L | 160 mm | |
bredd B | 45 mm | |
Spårbredd A | 30 mm | |
Hålavstånd b | 60 mm | |
Tappbredd D | 18 mm | |
passar även för chucktyp | 500 mm | |
passar färgkod | Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar | |
Produktslag | Självcentrerande chuckbackar |
Artikelnummer | 313205 400 | |
EAN/GTIN | 2050001928986 | |
Tillverkarens nummer | 0157104 |