Grundbackar, sats, 3 delar, sned tandning 315

Art-nr: 313205 315
Ange pris 3 st. (SEK 1698,05 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    För chucktyp 315 mm
    längd L 125 mm
    bredd B 32 mm
    Spårbredd A 26 mm
    Hålavstånd b 54 mm
    Tappbredd D 12 mm
    passar färgkod Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar
    Produktslag Självcentrerande chuckbackar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 313205 315
    EAN/GTIN 2050001928979
    Tillverkarens nummer 0157103

    Benämning

    Användningsdata:

    Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter på några sekunder är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. På så sätt minimeras ställtiderna. Backenheterna består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.
    För infästning av hårda eller mjuka överbackar. Fästskruvar för överbackar levereras med artikeln.

    Passar till:

    Schunk kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen