{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Konstorlek | 5 | |
Utvändig ⌀ A | 200 mm | |
Öppning E | 55 mm | |
Höjd utan backar H1 | 78 mm | |
Höjd med backar H2 | 107 mm | |
styrnings-⌀ B | 82,5 mm | |
vikt | 19 kg | |
maximalt varvtal: | 4 000 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 312931 200/5 | |
EAN/GTIN | 4062406154806 | |
Tillverkarens nummer | 312931 200/5 |