Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns 160/5 mm

Art-nr: 312931 160/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ A / kona (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 702-3
Konstorlek 5
Utvändig ⌀ A 160 mm
Öppning E 42 mm
Höjd utan backar H1 68 mm
Höjd med backar H2 100 mm
styrnings-⌀ B 82,5 mm
vikt 9 kg
maximalt varvtal: 4 600 min-1
Färgkod förtillbehör HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 312931 160/5
EAN/GTIN 4062406154783
Tillverkarens nummer 312931 160/5

Benämning

Utförande:

  • Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.
  • Stomme av gjutgods eller stål.
  • Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
  • Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
  • Hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosen utan mellanadapterplatta.
För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar.

Norm:

DIN 702-3.

Leveransinnehåll:

Inklusive: 1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.
1 sats = 3 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.
1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar nr 312971312986.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen