{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Konstorlek | 5 | |
Material | Stål | |
Utvändig ⌀ A | 200 mm | |
Öppning E | 55 mm | |
Höjd utan backar H1 | 74,5 mm | |
Höjd med backar H2 | 107 mm | |
antal låsbultar | 4 | |
Storlek på låsbultar | M10 | |
Styrningskonens diameter B | 82,575 mm | |
Fyrkantnyckel K | 11 mm | |
vikt | 15,5 kg | |
maximalt varvtal: | 4 000 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 312700 200/5 | |
Tillverkarens nummer | 100472 |